Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL0809Z1 polstret klemme, 1/2 tomme ytre diameter, 1/2 tomme bredde, 50pk | AA8ZMP 1BAB5

KMC CONTROLS COL0809Z1 polstret klemme, 1/2 tommer ytre diameter, 1/2 tommer bredde, 50pk

På lager
Vare: AA8ZMP Modell: COL0809Z1Kryssreferanse: 1BAB5

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

488NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.1 / 2 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeEPDM
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-50 til +350 F.
Tykkelse1 / 32 "
typenGummipute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4545
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL0809Z1 polstret klemme, 1/2 tommer ytre diameter, 1/2 tommer bredde, 50pk
488NOK /pakke