Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL2013Z1 polstret klemme, 1-1/4 tomme ytre diameter, 3/4 tomme bredde, 25pk | AA8ZNB 1BAC7

KMC CONTROLS COL2013Z1 polstret klemme, 1-1/4 tomme ytre diameter, 3/4 tomme bredde, 25pk

På lager
Vare: AA8ZNB Modell: COL2013Z1Kryssreferanse: 1BAC7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
580NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.1.25 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeEPDM
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.13 / 32 "
Temp. Område-50 til +350 F.
Tykkelse3 / 64 "
typenGummipute
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9135
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL2013Z1 polstret klemme, 1-1/4 tomme ytre diameter, 3/4 tomme bredde, 25pk
580NOK /pakke