Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL1609AL polstret klemme, 1, tomme dia., 25Pk | AF2EAR 6RNE2

KMC CONTROLS COL1609AL polstret klemme, 1, tomme dia., 25pk

På lager
Vare: AF2EAR Modell: COL1609ALKryssreferanse: 6RNE2

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
460NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.1"
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeGummi EPDM
FinishAluminium 5052
MaterialeAluminum
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-65 F til +250 F
Tykkelse1 / 32 "
typenLøpestropp med pute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL1609AL polstret klemme, 1, tomme dia., 25pk
460NOK /pakke