Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL2409Z1 polstret klemme, 1-1/2 tomme ytre diameter, 1/2 tomme bredde, 25pk | AA8ZNC 1BAC8

KMC CONTROLS COL2409Z1 polstret klemme, 1-1/2 tomme ytre diameter, 1/2 tomme bredde, 25pk

På lager
Vare: AA8ZNC Modell: COL2409Z1Kryssreferanse: 1BAC8
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
451NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.1.5 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeEPDM
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-50 til +350 F.
Tykkelse3 / 64 "
typenGummipute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7155
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL2409Z1 polstret klemme, 1-1/2 tomme ytre diameter, 1/2 tomme bredde, 25pk
451NOK /pakke