Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL0809AL polstret klemme, 1/2, tomme dia., 50pk | AF2EAM 6RND8

KMC CONTROLS COL0809AL polstret klemme, 1/2, tomme diameter, 50pk

På lager
Vare: AF2EAM Modell: COL0809ALKryssref: 6RND8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
659NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.1 / 2 "
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeGummi EPDM
FinishAluminium 5052
MaterialeAluminum
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-65 F til +250 F
Tykkelse1 / 32 "
typenLøpestropp med pute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL0809AL polstret klemme, 1/2, tomme diameter, 50pk
659NOK /pakke