OFERTA MOTOR CLAMPS Sommerfuglslangeklemmer


filtre
StilModellMaterialestørrelse RangePris (eks. mva)
A
BHC9W1 8-12
Galvanisert stål8 mm til 12 mm-
RFQ
A
BHC9W1 12-20
Galvanisert stål12 mm til 20 mm-
RFQ
A
BHC9W1 25-40
Galvanisert stål25 mm til 40 mm-
RFQ
A
BHC9W1 16-25
Galvanisert stål16 mm til 25 mm-
RFQ
A
BHC9W1 30-45
Galvanisert stål30 mm til 45 mm-
RFQ
A
BHC9W1 20-32
Galvanisert stål20 mm til 32 mm-
RFQ
A
BHC9W1 60-80
Galvanisert stål60 mm til 80 mm-
RFQ
A
BHC9W1 40-60
Galvanisert stål40 mm til 60 mm-
RFQ
A
BHC9W1 32-50
Galvanisert stål32 mm til 50 mm-
RFQ
A
BHC9W1 50-70
Galvanisert stål50 mm til 70 mm-
RFQ
A
BHC9W1 10-16
Galvanisert stål10 mm til 16 mm-
RFQ
A
BHC9W1 70-90
Galvanisert stål70 mm til 90 mm-
RFQ
A
BHC9W1 90-110
Galvanisert stål90 mm til 110 mm-
RFQ
A
BHC9W1 80-100
Galvanisert stål80 mm til 100 mm-
RFQ
B
BHC9W2 70-90
Rustfritt stål AISI 43070 mm til 90 mm146NOK
RFQ
B
BHC9W2 32-50
Rustfritt stål AISI 43032 mm til 50 mm246NOK
RFQ
B
BHC9W2 25-40
Rustfritt stål AISI 43025 mm til 40 mm237NOK
RFQ
B
BHC9W2 10-16
Rustfritt stål AISI 43010 mm til 16 mm196NOK
RFQ
B
BHC9W2 90-110
Rustfritt stål AISI 43090 mm til 110 mm160NOK
RFQ
B
BHC9W2 60-80
Rustfritt stål AISI 43060 mm til 80 mm141NOK
RFQ
B
BHC9W2 80-100
Rustfritt stål AISI 43080 mm til 100 mm154NOK
RFQ
B
BHC9W2 40-60
Rustfritt stål AISI 43040 mm til 60 mm256NOK
RFQ
B
BHC9W2 16-25
Rustfritt stål AISI 43016 mm til 25 mm207NOK
RFQ
B
BHC9W2 8-12
Rustfritt stål AISI 4308 mm til 12 mm192NOK
RFQ
B
BHC9W2 12-20
Rustfritt stål AISI 43012 mm til 20 mm200NOK
RFQ
B
BHC9W2 20-32
Rustfritt stål AISI 43020 mm til 32 mm229NOK
RFQ
B
BHC9W2 30-45
Rustfritt stål AISI 43030 mm til 45 mm-
RFQ
B
BHC9W2 50-70
Rustfritt stål AISI 43050 mm til 70 mm271NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?