Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC CO0809Z1 klemme, 1/2, tomme dia., galvanisert, 50pk | AC3MMW 2UTE1

KMC CONTROLS CO0809Z1 klemme, 1/2, tomme dia., galvanisert, 50pk

På lager
Vare: AC3MMW Modell: CO0809Z1Kryssreferanse: 2UTE1

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

203NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme, løkkestropp
Klemme Dia.1 / 2 "
FARGEGrå
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Tykkelse1 / 32 "
typenUten Pute
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS CO0809Z1 klemme, 1/2, tomme dia., galvanisert, 50pk
203NOK /pakke