Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 1WGF8 Clevis Pin Stainless 0.200 X 1/2 Inch, 10PK | AB3ZRE

APPROVED VENDOR 1WGF8 spaltestift rustfritt 0.200 X 1/2 tomme, 10PK

På lager
Vare: AB3ZRE Modell: 1WGF8
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
173NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1 / 2 "
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
typenstandard
Brukbar lengde23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGF8 spaltestift rustfritt 0.200 X 1/2 tomme, 10PK
173NOK /pakke