LOVEJOY 68514436714 Avstandsnav, boring 5/8 tommer, støpejern | AL2XDW 36714 / 7SCH 5/8

LOVEJOY 68514436714 Avstandsnav, boring 5/8 tommer, støpejern

Vare: AL2XDW Modell: 68514436714Kryssref: 36714 / 7SCH 5/8
852NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSC Type Hub
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon L1.47 "
Dimensjon SL0.71 "
HP -vurdering @ 100 RPM1.2hp
HP -vurdering @ 1200 RPM14hp
HP -vurdering @ 1800 RPM21hp
HP -vurdering @ 3600 RPM41hp
Hub #7SH
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede1.625 "
Maks. Hastighet5250 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)725 kg. Kg
Utenfor Dia.2.81 "
Tråd5 / 16-18
Vridningsstivhet2769 In.Lbs./Rad

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseHub #Utenfor Dia.Dimensjon LDimensjon SLPris
LOVEJOY 68514436712 Avstandsnav, boring 5/8 tommer, støpejern | AK3ZDD 36712 / 6SCH 5/8 685144367125 / 8 "Ingen nøkkelbane6SH2.5 "1.22 "0.63 "767NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436718 Avstandsnav, boring 3/4 tommer, støpejern | AK4AEU 36718 / 8SCH 3/4 RSB 685144367183 / 4 "Ingen nøkkelbane8SH3.25 "1.72 "0.66 "1 066 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436737 Avstandsnav, boring 1-1/8 tomme, støpejern | AK4AHW 36737 / 11SCH 1-1/8 RSB 685144367371-1 / 8 "Ingen nøkkelbane11SH5.25 "2.72 "1.36 "3 411 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436714 Avstandsnav, boring 5/8 tommer, støpejern
852NOK / enhet