LOVEJOY 68514436712 Spacer Hub, Bore 5/8 Inch, Cast Iron | AK3ZDD 36712 / 6SCH 5/8

LOVEJOY 68514436712 Avstandsnav, boring 5/8 tommer, støpejern

Vare: AK3ZDD Modell: 68514436712Kryssref: 36712 / 6SCH 5/8
767NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSC Type Hub
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon L1.22 "
Dimensjon SL0.63 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.7hp
HP -vurdering @ 1200 RPM8.6hp
HP -vurdering @ 1800 RPM12.9hp
HP -vurdering @ 3600 RPM25.7hp
Hub #6SH
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede1.375 "
Maks. Hastighet6000 rpm
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)450 kg. Kg
Utenfor Dia.2.5 "
Tråd5 / 16-18
Vridningsstivhet1718 In.Lbs./Rad

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseHub #Utenfor Dia.Dimensjon LDimensjon SLPris
LOVEJOY 68514436718 Spacer Hub, Bore 3/4 Inch, Cast Iron | AK4AEU 36718 / 8SCH 3/4 RSB 685144367183 / 4 "Ingen nøkkelbane8SH3.25 "1.72 "0.66 "1 066 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436737 Spacer Hub, Bore 1-1/8 Inch, Cast Iron | AK4AHW 36737 / 11SCH 1-1/8 RSB 685144367371-1 / 8 "Ingen nøkkelbane11SH5.25 "2.72 "1.36 "3 411 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436714 Spacer Hub, Bore 5/8 Inch, Cast Iron | AL2XDW 36714 / 7SCH 5/8 685144367145 / 8 "Ingen nøkkelbane7SH2.81 "1.47 "0.71 "852NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436712 Avstandsnav, boring 5/8 tommer, støpejern
767NOK / enhet