LOVEJOY 68514436737 Avstandsnav, boring 1-1/8 tomme, støpejern | AK4AHW 36737 / 11SCH 1-1/8 RSB

LOVEJOY 68514436737 Avstandsnav, boring 1-1/8 tommer, støpejern

Vare: AK4AHW Modell: 68514436737Cross Ref: 36737 / 11SCH 1-1 / 8 RSB
3 411 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSC Type Hub
Bore Size1-1 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå
KoblingstypeS-Flex
Dimensjon L2.72 "
Dimensjon SL1.36 "
HP -vurdering @ 100 RPM7.2hp
HP -vurdering @ 1200 RPM86hp
HP -vurdering @ 1800 RPM129hp
HP -vurdering @ 3600 RPM259hp
Hub #11SH
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede2.875 "
Maks. Hastighet3600 RPM
Nominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)4530 kg. Kg
Utenfor Dia.5.25 "
Tråd1 / 2-13
Vridningsstivhet17300 In.Lbs./Rad

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseHub #Utenfor Dia.Dimensjon LDimensjon SLPris
LOVEJOY 68514436712 Avstandsnav, boring 5/8 tommer, støpejern | AK3ZDD 36712 / 6SCH 5/8 685144367125 / 8 "Ingen nøkkelbane6SH2.5 "1.22 "0.63 "767NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436718 Avstandsnav, boring 3/4 tommer, støpejern | AK4AEU 36718 / 8SCH 3/4 RSB 685144367183 / 4 "Ingen nøkkelbane8SH3.25 "1.72 "0.66 "1 066 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514436714 Avstandsnav, boring 5/8 tommer, støpejern | AL2XDW 36714 / 7SCH 5/8 685144367145 / 8 "Ingen nøkkelbane7SH2.81 "1.47 "0.71 "852NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514436737 Avstandsnav, boring 1-1/8 tommer, støpejern
3 411 NOK / enhet