Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2JBB3 Stempeltetning 6 1/2 Id x 7 Ytre Diameter 1/4 B x 1/4h | AC2DZK

APPROVED VENDOR 2JBB3 stempeltetning 6 1/2 Id x 7 Ytre diameter 1/4 W x 1/4t

På lager
Vare: AC2DZK Modell: 2JBB3
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
534NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelforsegling
FARGESvart
For Bore Dia.7"
Høyde1 / 4 "
Inne i Dia.6.5 "
Utenfor Dia.7"
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenCrown
Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skal Durometer (95 Shore A)
    • Shell Temp. Rekkevidde (-65 F til +220 F)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JBB3 stempeltetning 6 1/2 Id x 7 Ytre diameter 1/4 W x 1/4t
534NOK / enhet