Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COV1509Z1 Clamp, 7/8 Inch Outer Dia., 1/2 Inch Width, Vinyl, 50Pk | AA8ZLV 1AZL5

KMC CONTROLS COV1509Z1 klemme, 7/8 tommer ytre diameter, 1/2 tommer bredde, vinyl, 50pk

På lager
Vare: AA8ZLV Modell: COV1509Z1Kryssreferanse: 1AZL5
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
321NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemmetypedempet
Klemme Dia.7 / 8 "
BelegningsmaterialeVinyl Plastisol
FARGESvart
PutetypeVinyl
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.9 / 32 "
Temp. Område-30 til +180 F.
Tykkelse3 / 64 "
typenVinylbelagt
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.729
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBandbreddeKlemmetypeKlemme Dia.BelegningsmaterialeFARGEPutetypeFinishSakPris
KMC CDL1609Z1 polstret kabelklemme, 1 tommers kabelklemmedia., dobbeltrørstype | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Kabel klemme1"EPDM GummiGråEkstrudert EPDMVarmgalvanisertKabel klemme13 638 NOK
RFQ
KMC CDV0407Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemmedia., dobbeltrørstype | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme31 738 NOK
RFQ
KMC CDV0407Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemmedia., dobbeltrørstype | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme224NOK
RFQ
KMC CDV0409Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemme Dia. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme6 686 NOK
RFQ
KMC CDV0409Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemme Dia. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme224NOK
RFQ
KMC CDV0413Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemmediameter, dobbeltrørstype | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme161NOK
KMC CDV0609Z1 polstret kabelklemme, 3/8 tommers kabelklemme Dia. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Kabel klemme3 / 8 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme13 449 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COV1509Z1 klemme, 7/8 tommer ytre diameter, 1/2 tommer bredde, vinyl, 50pk
321NOK /pakke