Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COL1613Z1 polstret klemme, 1 tomme ytre diameter, 3/4 tomme bredde, 25pk | AA8ZMZ 1BAC5

KMC CONTROLS COL1613Z1 polstret klemme, 1 tomme ytre diameter, 3/4 tomme bredde, 25pk

På lager
Vare: AA8ZMZ Modell: COL1613Z1Kryssreferanse: 1BAC5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
486NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemme Dia.1"
BelegningsmaterialeEPDM Gummi
FARGESvart
PutetypeEPDM
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.13 / 32 "
Temp. Område-50 til +350 F.
Tykkelse3 / 64 "
typenGummipute
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COL1613Z1 polstret klemme, 1 tomme ytre diameter, 3/4 tomme bredde, 25pk
486NOK /pakke