Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KMC COV1713Z1 Clamp, 1 Inch Outer Dia., 3/4 Inch Width, Vinyl, Steel, 25Pk | AA8ZLY 1AZL8

KMC CONTROLS COV1713Z1 klemme, 1 tommers ytre diameter, 3/4 tommers bredde, vinyl, stål, 25pk

På lager
Vare: AA8ZLY Modell: COV1713Z1Kryssreferanse: 1AZL8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
251NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
Klemmetypedempet
Klemme Dia.1"
BelegningsmaterialeVinyl Plastisol
FARGESvart
PutetypeVinyl
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Monteringshull Dia.13 / 32 "
Temp. Område-30 til +180 F.
Tykkelse3 / 64 "
typenVinylbelagt
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205700060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBandbreddeKlemmetypeKlemme Dia.BelegningsmaterialeFARGEPutetypeFinishSakPris
KMC CDL1609Z1 polstret kabelklemme, 1 tommers kabelklemmedia., dobbeltrørstype | CG8WPM 481V13 CDL1609Z11 / 2 "Kabel klemme1"EPDM GummiGråEkstrudert EPDMVarmgalvanisertKabel klemme13 638 NOK
RFQ
KMC CDV0407Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemmedia., dobbeltrørstype | CG8WPP 481V14 CDV0407Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme31 738 NOK
RFQ
KMC CDV0407Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemmedia., dobbeltrørstype | CG8WPQ 481X74 CDV0407Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme224NOK
RFQ
KMC CDV0409Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemme Dia. | CG8WPR 481V15 CDV0409Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme6 686 NOK
RFQ
KMC CDV0409Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemme Dia. | CG8WPT 481X75 CDV0409Z11 / 2 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme224NOK
RFQ
KMC CDV0413Z1 polstret kabelklemme, 1/4 tommers kabelklemmediameter, dobbeltrørstype | CG8WPV 481X76 CDV0413Z13 / 4 "Kabel klemme1 / 4 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme161NOK
KMC CDV0609Z1 polstret kabelklemme, 3/8 tommers kabelklemme Dia. | CG8WPY 481V18 CDV0609Z11 / 2 "Kabel klemme3 / 8 "Vinyl PlastisolGråVinylVarmgalvanisertKabel klemme13 449 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KMC CONTROLS COV1713Z1 klemme, 1 tommers ytre diameter, 3/4 tommers bredde, vinyl, stål, 25pk
251NOK /pakke