SMALLEY Spiral beholdere


filtre
StilModellFinishPasser til Groove DepthPasser til Groove Dia.Passer til sporbreddeFor Bore Dia.For aksel Dia.Gratis IDGratis ODPris (eks. mva)
A
WSM-450
Olje0.095 "4.310 "0.12 "-4.5 "4.280 "-351NOK
A
WSM-75
Olje0.023 "0.704 "0.046 "-3 / 4 "0.698 "-218NOK
B
WHM-37
Olje0.011 "0.397 "0.029 "3 / 8 "--0.400 "246NOK
B
WHM-50
Olje0.015 "0.530 "0.039 "1 / 2 "--0.538 "168NOK
B
WHM-62
Olje0.020 "0.665 "0.039 "5 / 8 "--0.675 "176NOK
B
WHM-87
Olje0.028 "0.931 "0.046 "7 / 8 "--0.943 "217NOK
B
WHM-100
Olje0.033 "1.066 "0.046 "1"--1.080 "212NOK
B
WHM-300
Olje0.091 "3.182 "0.103 "3"--3.204 "272NOK
B
WHM-325
Olje0.098 "3.446 "0.12 "3.25 "--3.470 "158NOK
A
WSM-62
Olje0.019 "0.039 "0.588 "-5 / 8 "0.583 "-172NOK
A
WSM-87
Olje0.027 "0.821 "0.046 "-7 / 8 "0.814 "-211NOK
A
WSM-200
Olje0.570 "1.886 "0.068 "-2"1.867 "-239NOK
A
WSM-100
Olje0.030 "0.940 "0.046 "-1"0.932 "-203NOK
A
WSM-300
Olje0.081 "2.838 "0.103 "-3"2.818 "-358NOK
B
WHM-400
Olje0.120 "4.240 "0.12 "4"--4.270 "290NOK
B
WHM-450
Olje0.120 "4.735 "0.12 "4.5 "--4.768 "331NOK
A
WSM-50
Olje0.016 "0.468 "0.039 "-1 / 2 "0.464 "-160NOK
A
WSM-325
Olje0.087 "3.076 "0.103 "-3.25 "3.054 "-133NOK
B
WHM-200
Olje0.061 "2.122 "0.068 "2"--2.142 "147NOK
B
WHM-500
Olje0.130 "5.260 "0.12 "5"--5.297 "448NOK
A
WSM-375
Olje0.099 "3.552 "0.12 "-3.75 "3.527 "-311NOK
A
WSM-500
Olje0.105 "4.790 "0.12 "-5"4.756 "-592NOK
B
WHM-350
Olje0.105 "3.710 "0.12 "3.5 "--3.736 "189NOK
A
WSM-400
Olje0.104 "3.792 "0.12 "-4"3.765 "-345NOK
B
WHM-375
Olje0.112 "3.974 "0.12 "3.75 "--4.002 "206NOK
B
WHM-75
Olje0.023 "0.796 "0.039 "3 / 4 "--0.807 "215NOK
A
WSM-37
Olje0.012 "0.352 "0.029 "-3 / 8 "0.349 "-264NOK
A
WSM-25
Olje0.010 "0.230 "0.029 "-1 / 4 "0.228 "-262NOK
A
WSM-350
Olje0.092 "3.316 "0.12 "-3.5 "3.293 "-220NOK
C
WSM-500-S02
Plain0.105 "4.790 "0.12 "-5"4.756 "-1 239 NOK
D
WHM-37-S02
Plain0.011 "0.397 "0.029 "3 / 8 "--0.400 "178NOK
D
WHM-62-S02
Plain0.020 "0.665 "0.039 "5 / 8 "--0.675 "175NOK
D
WHM-87-S02
Plain0.028 "0.931 "0.046 "7 / 8 "--0.943 "139NOK
D
WHM-143-S02
Plain0.045 "1.528 "0.056 "1.437 "--1.539 "56NOK
D
WHM-162-S02
Plain0.050 "1.725 "0.068 "1.625 "--1.742 "54NOK
D
WHM-187-S02
Plain0.057 "1.989 "0.068 "1.875 "--2.008 "76NOK
C
WSM-450-S02
Plain0.095 "4.310 "0.12 "-4.5 "4.280 "-1 055 NOK
D
WHM-118-S02
Plain0.037 "1.262 "0.056 "1.187 "--1.271 "54NOK
D
WHM-25-S02
Plain0.009 "0.268 "0.02 "1 / 4 "--0.270 "175NOK
D
WHM-350-S02
Plain0.105 "3.710 "0.12 "3.5 "--3.736 "524NOK
D
WHM-300-S02
Plain0.091 "3.182 "0.103 "3"--3.204 "194NOK
D
WHM-200-S02
Plain0.061 "2.122 "0.068 "2"--2.142 "85NOK
C
WSM-325-S02
Plain0.087 "3.076 "0.103 "-3.25 "3.054 "-429NOK
C
WSM-300-S02
Plain0.081 "2.838 "0.103 "-3"2.818 "-251NOK
C
WSM-275-S02
Plain0.074 "2.602 "0.103 "-2.75 "2.584 "-221NOK
C
WSM-212-S02
Plain0.610 "2.003 "0.086 "-2.125 "1.989 "-124NOK
C
WSM-100-S02
Plain0.030 "0.940 "0.046 "-1"0.932 "-166NOK
C
WSM-87-S02
Plain0.027 "0.821 "0.046 "-7 / 8 "0.814 "-135NOK
C
WSM-37-S02
Plain0.012 "0.352 "0.029 "-3 / 8 "0.349 "-177NOK
C
WSM-350-S02
Plain0.092 "3.316 "0.12 "-3.5 "3.293 "-473NOK
C
WSM-25-S02
Plain0.010 "0.230 "0.029 "-1 / 4 "0.228 "-177NOK
D
WHM-375-S02
Plain0.112 "3.974 "0.12 "3.75 "--4.002 "588NOK
D
WHM-212-S02
Plain0.063 "2.251 "0.086 "2.125 "--2.267 "135NOK
C
WSM-375-S02
Plain0.099 "3.552 "0.12 "-3.75 "3.527 "-619NOK
D
WHM-225-S02
Plain0.066 "2.382 "0.086 "2.25 "--2.399 "108NOK
C
WSM-187-S02
Plain0.530 "1.769 "0.068 "-1.875 "1.751 "-76NOK
C
WSM-287-S02
Plain0.077 "2.721 "0.103 "-2.875 "2.702 "-251NOK
D
WHM-250-S02
Plain0.074 "2.648 "0.086 "2.5 "--2.667 "118NOK
D
WHM-275-S02
Plain0.082 "2.914 "0.103 "2.75 "--2.934 "196NOK
D
WHM-287-S02
Plain0.088 "3.051 "0.103 "2.875 "--3.072 "183NOK
D
WHM-325-S02
Plain0.098 "3.446 "0.12 "3.25 "--3.470 "445NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?