Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WSM-75 Spiral Retaining Ring, External Dia. 3/4 Inch, 10Pk | AE3MFP 5EA21

SMALLEY WSM-75 spiralholderring, utvendig dia. 3/4 tommer, 10pk

På lager
Vare: AE3MFP Modell: WSM-75Kryssreferanse: 5EA21

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishOlje
Passer til Groove Depth0.023 "
Passer til Groove Dia.0.704 "
Passer til sporbredde0.046 "
For aksel Dia.3 / 4 "
Gratis ID0.698 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse0.003 "
MaterialeKarbonstål
Radial vegg0.065 "
Strekkfasthet221,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WSM-75 spiralholderring, utvendig dia. 3/4 tommer, 10pk
218NOK /pakke