Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-250-S02 Spiral festering, innvendig dia. 2-1/2 tomme | AE3NBK 5EE75

SMALLEY WHM-250-S02 Spiral festering, innvendig dia. 2-1/2 tommer

På lager
Vare: AE3NBK Modell: WHM-250-S02Kryssreferanse: 5EE75
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.074 "
Passer til Groove Dia.2.648 "
Passer til sporbredde0.086 "
For Bore Dia.2.5 "
Gratis OD2.667 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse0.005 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.200 "
Strekkfasthet165,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-250-S02 Spiral festering, innvendig dia. 2-1/2 tommer
118NOK / enhet