Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-75 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 3/4 Inch, 25Pk | AE3MHK 5EA83

SMALLEY WHM-75 spiralholderring, innvendig dia. 3/4 tomme, 25pk

På lager
Vare: AE3MHK Modell: WHM-75Kryssreferanse: 5EA83

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
215NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishOlje
Passer til Groove Depth0.023 "
Passer til Groove Dia.0.796 "
Passer til sporbredde0.039 "
For Bore Dia.3 / 4 "
Gratis OD0.807 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse0.003 "
MaterialeKarbonstål
Radial vegg0.065 "
Strekkfasthet221,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-75 spiralholderring, innvendig dia. 3/4 tomme, 25pk
215NOK /pakke