Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-212-S02 Spiral festering, innvendig dia. 2-1/8 tommer | AE3NBG 5EE69

SMALLEY WHM-212-S02 Spiral festering, innvendig dia. 2-1/8 tommer

På lager
Vare: AE3NBG Modell: WHM-212-S02Kryssreferanse: 5EE69
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
135NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.063 "
Passer til Groove Dia.2.251 "
Passer til sporbredde0.086 "
For Bore Dia.2.125 "
Gratis OD2.267 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse0.005 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.168 "
Strekkfasthet165,000 psi
Tykkelse0.078 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-212-S02 Spiral festering, innvendig dia. 2-1/8 tommer
135NOK / enhet