Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-162-S02 Spiral festering, innvendig dia. 1-5/8 tommer | AE3NBB 5EE61

SMALLEY WHM-162-S02 Spiral festering, innvendig dia. 1-5/8 tommer

På lager
Vare: AE3NBB Modell: WHM-162-S02Kryssreferanse: 5EE61
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
54NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.050 "
Passer til Groove Dia.1.725 "
Passer til sporbredde0.068 "
For Bore Dia.1.625 "
Gratis OD1.742 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Groove Width Toleranse0.004 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.128 "
Strekkfasthet185,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-162-S02 Spiral festering, innvendig dia. 1-5/8 tommer
54NOK / enhet