Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 105-D2 mini luftskalle, 7-2/7 tommers lengde | AE4JWQ 5LAN0

INGERSOLL-RAND 105-D2 mini luftskrallenøkkel, 7-2/7 tommers lengde

På lager
Vare: AE4JWQ Modell: 105-D2Kryssreferanse: 5LAN0

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel til luft
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid3
CFM @ full belastning18
Dutygeneral
EksosBak
Gratis hastighet250 rpm
HåndteringsmaterialePå linje
Hodehøyde1 5 / 16 "
leder Bredde1 5 / 16 "
Lengde7 5 / 16 "
Maks. Moment25 fot.lb.
Min. Slange3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
ReverseringJa
Square Drive størrelse1 / 4 "
Gasspedalspaken
Momentområde5 til 20 ft.-lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8467115040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 105-serien mini skrallenøkkel med en kulebulk ambolt for å gi en sikker kobling til stikkontakten og et aluminiumshus med stålhode for slagmotstand
    • Lett, kompakt konstruksjon for brukervennlighet i trange rom og en lavprofil forover / bakover-kontroll for bedre grep

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MomentGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningSquare Drive størrelseGasspedalMomentområdeDutyEksosPris
INGERSOLL-RAND 105-L2 luftskrallenøkkel Generelt 8-2/5" Lengde | AE4JWT 5LAN2 105-L225 fot.lb.3181 / 4 "spaken5 til 20 ft.-lb.generalBak2 826 NOK
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 luftskalle, 300 rpm fri hastighet | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 fot.lb.3.5201 / 4 "spaken5 til 25 ft.-lb.IndustriellBak3 259 NOK
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 luftskrallenøkkel, 10-4/5 tommers lengde, 65 ft-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 fot.lb.4231 / 2 "Avtrekker10 til 60 ft.-lb.IndustriellFront3 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-D2 mini luftskrallenøkkel, 7-2/7 tommers lengde
2 511 NOK / enhet