Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WSM-350-S02 Spiral Retaining Ring, External Dia. 3-1/2 Inch | AE3MZX 5EE15

SMALLEY WSM-350-S02 Spiral festering, utvendig dia. 3-1/2 tomme

På lager
Vare: AE3MZX Modell: WSM-350-S02Kryssreferanse: 5EE15
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
617NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.092 "
Passer til Groove Dia.3.316 "
Passer til sporbredde0.12 "
For aksel Dia.3.5 "
Gratis ID3.293 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse0.005 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.270 "
Strekkfasthet155,000 psi
Tykkelse0.111 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WSM-350-S02 Spiral festering, utvendig dia. 3-1/2 tomme
617NOK / enhet