Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WSM-37-S02 Spiral festering, utvendig dia. 3/8 tommer, 10Pk | AE3MPA 5EB56

SMALLEY WSM-37-S02 spiralfeste ring, utvendig dia. 3/8 tommer, 10pk

På lager
Vare: AE3MPA Modell: WSM-37-S02Kryssreferanse: 5EB56
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.012 "
Passer til Groove Dia.0.352 "
Passer til sporbredde0.029 "
For aksel Dia.3 / 8 "
Gratis ID0.349 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.002 "
Groove Width Toleranse0.003 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.030 "
Strekkfasthet200,000 psi
Tykkelse0.025 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WSM-37-S02 spiralfeste ring, utvendig dia. 3/8 tommer, 10pk
177NOK /pakke