ZOELLER Fullstrømkontrollventil


filtre
Strømme: Full flyt , Maks. Temp.: 130 Grader F , Monteringsposisjon: Vertikal eller Horisontal , Setemateriale: PVC
StilModellBreddeTilkoblingstypeLengdeMaterialeMaks. VanntrykkTotal høydeForsegl materialeStørrelsePris (eks. mva)
A
30-0021
-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 grader F--2"620NOK
B
30-0042
-Løsemiddel sveis10.75 "PVC--Gummi2"584NOK
C
30-0181
-Slip x Slip-PVC4.3 psi @ 130 grader F--1-1/4" or 1-1/2"303NOK
D
30-0040
-Løsemiddel sveis9.625 "PVC--Gummi1.5 "454NOK
E
30-0044
-Løsemiddel sveis9.625 "PVC--Gummi3"1 122 NOK
F
30-0152
6.625 "FNPT6.625 "Cast Iron50 psi @ 130 grader F8"-2"1 668 NOK
G
30-0030
7"Komprimering14 "PVC-18 "Buna N komprimeringsring3"2 463 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?