Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WSM-287-S02 Spiral Retaining Ring, External Dia. 2-7/8 Inch | AE3MQD 5EB99

SMALLEY WSM-287-S02 Spiral festering, utvendig dia. 2-7/8 tomme

På lager
Vare: AE3MQD Modell: WSM-287-S02Kryssreferanse: 5EB99
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.077 "
Passer til Groove Dia.2.721 "
Passer til sporbredde0.103 "
For aksel Dia.2.875 "
Gratis ID2.702 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse0.005 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.225 "
Strekkfasthet155,000 psi
Tykkelse0.093 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WSM-287-S02 Spiral festering, utvendig dia. 2-7/8 tomme
251NOK / enhet