Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-325-S02 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 3-1/4 Inch | AE3NBW 5EE86

SMALLEY WHM-325-S02 Spiral festering, innvendig dia. 3-1/4 tommer

På lager
Vare: AE3NBW Modell: WHM-325-S02Kryssreferanse: 5EE86

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.098 "
Passer til Groove Dia.3.446 "
Passer til sporbredde0.12 "
For Bore Dia.3.25 "
Gratis OD3.470 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse0.005 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.281 "
Strekkfasthet155,000 psi
Tykkelse0.111 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-325-S02 Spiral festering, innvendig dia. 3-1/4 tommer
445NOK / enhet