RIDGID 36475 eksponert skrallegjengersett, 1/2 til 2 tommers kapasitet | AD6RRN 4A508

RIDGID 36475 gjengersett med åpen skralle, 1/2 til 2 tommers kapasitet

På lager
Vare: AD6RRN Modell: 36475Kryssreferanse: 4A508

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuelt skrallertråderett
Kapasitet1/2 "til 2"
Nominell rørstørrelse (in.)1/2" til 2"
Stangstørrelse1/8" til 1"
GjengetypePT
Verktøylengde29 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.845
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)66.29
Skipets bredde (cm)39.12
HS kode8205100000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

RIDGID 36475 gjenget sett med åpen skralle er et manuelt rørgjengersett som brukes til å lage tette, rene og nøyaktige NPT-gjenger på rør og kanaler, noe som gjør det enkelt å koble til.

Egenskaper:

  • RIDGID 36475 gjenget sett med åpen skralle inkluderer 6 formehoder av formbart støpejern, en skralleenhet, et skrallehåndtak og legeringsdyser.
  • Den er ideell for stålrør med 1/2 til 2-tommers diameter.
  • Dette settet kommer i en plastveske for enkel portabilitet.
  • Dysehodene kan klikkes inn fra begge sider og låses på plass.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva bør du huske når du bruker et skralletreersett for å tre?

A.

  • Mens du trer for hånd, bruk hele vekten av kroppen.
  • Bruk gjengeskjæreolje av høy kvalitet, da olje av dårlig kvalitet fører til svake gjenger, kort verktøylevetid og utette skjøter.

Sp. Hva er en ledningstråd?

A. Den er utformet med en smal avskåret ende eller en spiralformet rygg plassert i den ene enden av et rør som smalner.

Q. Hva er forskjellen mellom en ledning og et rør?

A. En ledning er en kanal eller et rør for transport av vann, mens et rør er et stivt rør for transport av damp, vann eller andre væsker.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGjengetypePris
RIDGID 36505 gjengersett med åpen skralle, 1/8 til 2 tommers kapasitet | AM3GUL 365051/8" til 2"PT14 853 NOK
RFQ
RIDGID 65255 gjengersett med åpen skralle, 1/2 til 2 tommers kapasitet, BSPT | BL9JBH 652551/2 "til 2"PTSD17 832 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 36475 gjengersett med åpen skralle, 1/2 til 2 tommers kapasitet
13 461 NOK / enhet