Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-87-S02 Spiral festering, innvendig dia. 7/8 tommer, 5Pk | AE3NAL 5EE40

SMALLEY WHM-87-S02 Spiral festering, innvendig dia. 7/8 tomme, 5pk

På lager
Vare: AE3NAL Modell: WHM-87-S02Kryssreferanse: 5EE40

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.028 "
Passer til Groove Dia.0.931 "
Passer til sporbredde0.046 "
For Bore Dia.7 / 8 "
Gratis OD0.943 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse0.003 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.085 "
Strekkfasthet200,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-87-S02 Spiral festering, innvendig dia. 7/8 tomme, 5pk
139NOK /pakke