Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-187-S02 Spiral festering, innvendig dia. 1-7/8 tommer | AE3NBD 5EE65

SMALLEY WHM-187-S02 Spiral festering, innvendig dia. 1-7/8 tommer

På lager
Vare: AE3NBD Modell: WHM-187-S02Kryssreferanse: 5EE65
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
76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.057 "
Passer til Groove Dia.1.989 "
Passer til sporbredde0.068 "
For Bore Dia.1.875 "
Gratis OD2.008 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Groove Width Toleranse0.004 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.158 "
Strekkfasthet185,000 psi
Tykkelse0.062 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-187-S02 Spiral festering, innvendig dia. 1-7/8 tommer
76NOK / enhet