Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-375-S02 Spiral festering, innvendig dia. 3-3/4 tommer | AE3NCA 5EE90

SMALLEY WHM-375-S02 Spiral festering, innvendig dia. 3-3/4 tommer

På lager
Vare: AE3NCA Modell: WHM-375-S02Kryssreferanse: 5EE90
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
588NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.112 "
Passer til Groove Dia.3.974 "
Passer til sporbredde0.12 "
For Bore Dia.3.75 "
Gratis OD4.002 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse0.005 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.312 "
Strekkfasthet155,000 psi
Tykkelse0.111 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-375-S02 Spiral festering, innvendig dia. 3-3/4 tommer
588NOK / enhet