Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-500 Spiral Retaining Ring, Internal Dia. 5 Inch | AE3MNT 5EB49

SMALLEY WHM-500 spiralfeste ring, innvendig dia. 5 tommer

På lager
Vare: AE3MNT Modell: WHM-500Kryssreferanse: 5EB49

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishOlje
Passer til Groove Depth0.130 "
Passer til Groove Dia.5.260 "
Passer til sporbredde0.12 "
For Bore Dia.5"
Gratis OD5.297 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse0.005 "
MaterialeKarbonstål
Radial vegg0.312 "
Strekkfasthet211,000 psi
Tykkelse0.111 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-500 spiralfeste ring, innvendig dia. 5 tommer
448NOK / enhet