Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C11-1224 Senterhode støpejern rynkefinish | AC4HAZ 2ZUT2 / 50074

STARRETT C11-1224 Center Head Støpejern Rynke Finish

På lager
Vare: AC4HAZ Modell: C11-1224Kryssreferanse: 2ZUT2 / 50074

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
770NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterhode
FinishSvart rynke
HodematerialeCast Iron
Antall stykker1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett C11-1224 er et støpejerns senterhode som brukes til å nøyaktig lokalisere midten av et rundt eller firkantet arbeidsemne. Den kan brukes med et 12/18/24/36-tommers eller et 300/600 mm blad eller linjal.
    • Den har en reversibel låsebolte som gjør at bladet kan snus uten å fjerne mutteren og sørger for riktig innretting av bladet med hodet.

Produktvarianter

ProduktModellFinishHodematerialePris
STARRETT C33-1224 senterhode stål glatt overflate | AC4HBB 2ZUT4 / 50228 C33-1224Glatt svart emaljeStål1 529 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C11-1224 Center Head Støpejern Rynke Finish
770NOK / enhet