Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WSM-62 Spiral Retaining Ring, External Dia. 5/8 Inch, 25Pk | AE3MFN 5EA19

SMALLEY WSM-62 spiralholderring, utvendig dia. 5/8 tommer, 25pk

På lager
Vare: AE3MFN Modell: WSM-62Kryssreferanse: 5EA19

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
172NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishOlje
Passer til Groove Depth0.019 "
Passer til Groove Dia.0.039 "
Passer til sporbredde0.588 "
For aksel Dia.5 / 8 "
Gratis ID0.583 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse0.003 "
MaterialeKarbonstål
Radial vegg0.055 "
Strekkfasthet221,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WSM-62 spiralholderring, utvendig dia. 5/8 tommer, 25pk
172NOK /pakke