Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WSM-87-S02 Spiral holderring, utvendig dia. 7/8 tommer, 5pk | AE3MPG 5EB66

SMALLEY WSM-87-S02 spiralfeste ring, utvendig dia. 7/8 tommer, 5pk

På lager
Vare: AE3MPG Modell: WSM-87-S02Kryssreferanse: 5EB66

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
135NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.027 "
Passer til Groove Dia.0.821 "
Passer til sporbredde0.046 "
For aksel Dia.7 / 8 "
Gratis ID0.814 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse0.003 "
Materiale302 rustfritt stål
Radial vegg0.075 "
Strekkfasthet200,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WSM-87-S02 spiralfeste ring, utvendig dia. 7/8 tommer, 5pk
135NOK /pakke