Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-87 spiralfeste ring, innvendig dia. 7/8 tommer, 10pk | AE3MHL 5EA85

SMALLEY WHM-87 spiralholderring, innvendig dia. 7/8 tomme, 10pk

På lager
Vare: AE3MHL Modell: WHM-87Kryssreferanse: 5EA85

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
217NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishOlje
Passer til Groove Depth0.028 "
Passer til Groove Dia.0.931 "
Passer til sporbredde0.046 "
For Bore Dia.7 / 8 "
Gratis OD0.943 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.003 "
Groove Width Toleranse0.003 "
MaterialeKarbonstål
Radial vegg0.085 "
Strekkfasthet221,000 psi
Tykkelse0.042 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-87 spiralholderring, innvendig dia. 7/8 tomme, 10pk
217NOK /pakke