Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SMALLEY WHM-450 spiralfeste ring, innvendig dia. 4-1/2 In | AE3MNR 5EB47

SMALLEY WHM-450 spiralholderring, innvendig dia. 4-1/2 in

På lager
Vare: AE3MNR Modell: WHM-450Kryssreferanse: 5EB47

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralholderring
FinishOlje
Passer til Groove Depth0.120 "
Passer til Groove Dia.4.735 "
Passer til sporbredde0.12 "
For Bore Dia.4.5 "
Gratis OD4.768 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.006 "
Groove Width Toleranse0.005 "
MaterialeKarbonstål
Radial vegg0.312 "
Strekkfasthet211,000 psi
Tykkelse0.111 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.003 "
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMALLEY WHM-450 spiralholderring, innvendig dia. 4-1/2 in
331NOK / enhet