APPROVED VENDOR Maskinskrue rundt


filtre
StilModellKjøretypeDriverstørrelseFinishHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
U24211.016.0125
Phillips#2Sink belagt0.309 "0.12 "1.25 "Karbonstål60,000 PSI49NOK
B
U24211.016.0037
Phillips#2Sink belagt0.309-0.287"0.12 til 0.107 "3 / 8 "Karbonstål60,000 PSI40NOK
C
U24211.016.0100
Phillips#2Sink belagt0.309-0.287"0.12 til 0.107 "1"Karbonstål60,000 PSI51NOK
D
U24211.016.0050
Phillips#2Sink belagt0.309-0.287"0.12 til 0.107 "1 / 2 "Karbonstål60,000 PSI43NOK
E
U24211.016.0031
Phillips#2Sink belagt0.309 "0.12 "5 / 16 "Karbonstål60,000 PSI58NOK
F
U24211.016.0200
Phillips#2Sink belagt0.309 "0.12 "2"Karbonstål60,000 PSI58NOK
G
U24211.016.0150
Phillips#2Sink belagt0.309 "0.12 "1.5 "Karbonstål60,000 PSI53NOK
H
U24211.016.0075
Phillips#2Sink belagt0.309-0.287"0.12 til 0.107 "3 / 4 "Karbonstål60,000 PSI50NOK
I
U24211.016.0062
Phillips#2Sink belagt0.309 "0.12 "5 / 8 "Karbonstål60,000 PSI46NOK
J
U24211.016.0087
Phillips#2Sink belagt0.309 "0.12 "7 / 8 "Karbonstål60,000 PSI74NOK
K
U24211.013.0050
Phillips#2Sink belagt0.260-0.240"0.103 til 0.091 "1 / 2 "Karbonstål60,000 PSI17NOK
L
U24211.016.0025
Phillips#2Sink belagt0.309-0.287"0.12 til 0.107 "1 / 4 "Karbonstål60,000 PSI67NOK
M
U24211.013.0125
Phillips#2Sink belagt0.260 "0.103 "1.25 "Karbonstål60,000 PSI81NOK
N
U24211.013.0100
Phillips#2Sink belagt0.260-0.240"0.103 til 0.091 "1"Karbonstål60,000 PSI29NOK
O
U24211.013.0075
Phillips#2Sink belagt0.260-0.240"0.103 til 0.091 "3 / 4 "Karbonstål60,000 PSI42NOK
P
U24211.013.0150
Phillips#2Sink belagt0.260 "0.103 "1.5 "Karbonstål60,000 PSI23NOK
Q
U51213.016.0087
Spor-Plain0.309 "0.12 "7 / 8 "18-8 rustfritt stål-273NOK
R
U51213.016.0037
Spor-Plain0.309-0.287"0.12 til 0.107 "3 / 8 "18-8 rustfritt stål-81NOK
S
U51213.016.0050
Spor-Plain0.309-0.287"0.12 til 0.107 "1 / 2 "18-8 rustfritt stål-82NOK
T
U51213.016.0075
Spor-Plain0.309-0.287"0.12 til 0.107 "3 / 4 "18-8 rustfritt stål-91NOK
U
U51213.016.0175
Spor-Plain0.309 "0.12 "1.75 "18-8 rustfritt stål-172NOK
V
U51213.016.0150
Spor-Plain0.309-0.287"0.12 til 0.107 "1.5 "18-8 rustfritt stål-230NOK
W
U51213.016.0125
Spor-Plain0.309 "0.12 "1.25 "18-8 rustfritt stål-201NOK
X
U24210.037.0050
Spor#4Sink belagt0.670 "0.237 "1 / 2 "Karbonstål60,000678NOK
Y
U51213.016.0062
Spor-Plain0.309 "0.12 "5 / 8 "18-8 rustfritt stål-87NOK
Z
U51213.016.0043
Spor-Plain0.309 "0.12 "7 / 16 "18-8 rustfritt stål-81NOK
A1
U51213.016.0100
Spor-Plain0.309-0.287"0.12 til 0.107 "1"18-8 rustfritt stål-51NOK
B1
U51213.016.0200
Spor-Plain0.309 "0.12 "2"18-8 rustfritt stål-223NOK
C1
U51213.016.0031
Spor-Plain0.309 "0.12 "5 / 16 "18-8 rustfritt stål-56NOK
D1
U51213.016.0300
Spor-Plain0.309 "0.12 "3"18-8 rustfritt stål-101NOK
E1
U51213.016.0250
Spor-Plain0.309 "0.12 "2.5 "18-8 rustfritt stål-237NOK
F1
U24212.037.0200
Sliss / Phillips#4Sink belagt0.670 "0.237 "2"Karbonstål-827NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?