Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24211.013.0100 Maskinskrue Rund 6-32 X 1 L, 100PK | AB9NHU 2EB58

APPROVED VENDOR U24211.013.0100 Maskinskrue rund 6-32 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NHU Modell: U24211.013.0100Kryssref: 2EB58 / 127F73

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
29NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.260-0.240"
Hodehøyde0.103 til 0.091 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1"
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0100 Maskinskrue rund 6-32 X 1 L, 100PK
29NOK /pakke