Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24211.013.0125 Machine Screw Round 6-32 X 1 1/4 L, 100PK | AB9NHW 2EB60

APPROVED VENDOR U24211.013.0125 Maskinskrue rund 6-32 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NHW Modell: U24211.013.0125Kryssref: 2EB60 / 127F74
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.260 "
Hodehøyde0.103 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2102
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0125 Maskinskrue rund 6-32 X 1 1/4 L, 100PK
81NOK /pakke