Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24211.013.0150 Machine Screw Round 6-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9NHY 2EB62

APPROVED VENDOR U24211.013.0150 Maskinskrue rund 6-32 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NHY Modell: U24211.013.0150Kryssref: 2EB62 / 127F75
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
23NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.260 "
Hodehøyde0.103 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.248
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0150 Maskinskrue rund 6-32 X 1 1/2 L, 100PK
23NOK /pakke