Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24211.016.0025 Maskinskrue Rund 8-32 X 1/4 L, 100PK | AB9NJB 2EB66

APPROVED VENDOR U24211.016.0025 Maskinskrue rund 8-32 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NJB Modell: U24211.016.0025Kryssref: 2EB66 / 127F77
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
67NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.309-0.287"
Hodehøyde0.12 til 0.107 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 4 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318156080
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0025 Maskinskrue rund 8-32 X 1/4 L, 100PK
67NOK /pakke