Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51213.016.0050 Maskinskrue Rund 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9BTH 2AY83

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Maskinskrue rund 8-32 X 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BTH Modell: U51213.016.0050Kryssref: 2AY83 / 126Z75
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
82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.309-0.287"
Hodehøyde0.12 til 0.107 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1368
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0050 Maskinskrue rund 8-32 X 1/2 L, 100PK
82NOK /pakke