Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.016.0200 Machine Screw Round 8-32 X 2 L, 100PK | AB9BTR 2AY91

APPROVED VENDOR U51213.016.0200 Maskinskrue rund 8-32 X 2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BTR Modell: U51213.016.0200Kryssref: 2AY91 / 126Z83
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.309 "
Hodehøyde0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4406
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0200 Maskinskrue rund 8-32 X 2 L, 100PK
223NOK /pakke