Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24211.013.0075 Machine Screw Round 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB9NHR 2EB56

APPROVED VENDOR U24211.013.0075 Maskinskrue rund 6-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NHR Modell: U24211.013.0075Kryssref: 2EB56 / 127F72

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
36NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.260-0.240"
Hodehøyde0.103 til 0.091 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1341
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7318154000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.013.0075 Maskinskrue rund 6-32 X 3/4 L, 100PK
36NOK /pakke