Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.016.0150 Machine Screw Round 8-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9BTP 2AY89

APPROVED VENDOR U51213.016.0150 Maskinskrue rund 8-32 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BTP Modell: U51213.016.0150Kryssref: 2AY89 / 126Z81

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

230NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.309-0.287"
Hodehøyde0.12 til 0.107 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3452
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0150 Maskinskrue rund 8-32 X 1 1/2 L, 100PK
230NOK /pakke