Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U24211.016.0150 Maskinskrue Rund 8-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9NJU 2EB83

APPROVED VENDOR U24211.016.0150 Maskinskrue rund 8-32 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NJU Modell: U24211.016.0150Kryssref: 2EB83 / 127F86

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
53NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.309 "
Hodehøyde0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.378
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0150 Maskinskrue rund 8-32 X 1 1/2 L, 100PK
53NOK /pakke