Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U24211.016.0087 Machine Screw Round 8-32 X 7/8 L, 100PK | AB9NJM 2EB77

APPROVED VENDOR U24211.016.0087 Maskinskrue rund 8-32 X 7/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9NJM Modell: U24211.016.0087Kryssref: 2EB77 / 127F83
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
63NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.309 "
Hodehøyde0.12 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0087 Maskinskrue rund 8-32 X 7/8 L, 100PK
63NOK /pakke