Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51213.016.0037 Maskinskrue Rund 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9BTF 2AY81

APPROVED VENDOR U51213.016.0037 Maskinskrue rund 8-32 X 3/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BTF Modell: U51213.016.0037Kryssref: 2AY81 / 126Z73

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.309-0.287"
Hodehøyde0.12 til 0.107 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1251
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0037 Maskinskrue rund 8-32 X 3/8 L, 100PK
81NOK /pakke