MKT FASTENING Kileankre

filtre

MKT Fastening wedge anchors are designed to anchor objects into solid concrete and grout-filled concrete masonry. These anchors are available in zinc plated / yellow dichromate steel variants,...Les mer
MKT FASTENING -

Kileankre

StilModellAnker Dia.AnkerlengdeInnbygging i betongFinishMaterialeMaks. ArbeidstykkelseMin. Innbyggingtråd LengdePris (eks. mva)
A28112001"12 "9"GalvanisertStål3"4.5 "4"2 601NOK
B28190001"9"4.5 "GalvanisertStål4.5 "4.5 "4"1 932NOK
C271600S1"6"4.5 "PlainStål1.5 "4.5 "2.25 "3 255NOK
D25160001"6"4.5 "Gul dikromatGult dikromatstål1 / 2 "4.5 "2.25 "2 917NOK
E27190001"9"4.5 "PlainStål4.5 "4.5 "2.25 "5 174NOK
F26160001"6"4.5 "Sink belagtStål1.5 "4.5 "3.5 "1 303NOK
G27112001"12 "9"PlainStål3"4.5 "2.25 "7 101NOK
H27160001"6"4.5 "PlainStål1.5 "4.5 "2.25 "3 903NOK
I26190001"9"4.5 "Sink belagtStål4.5 "4.5 "4"1 703NOK
J25190001"9"4.5 "Gul dikromatGult dikromatstål3.5 "4.5 "2.25 "3 857NOK
K271900S1"9"4.5 "-Stål4.5 "4.5 "2.25 "4 326NOK
L28160001"6"4.5 "GalvanisertStål1.5 "4.5 "3.5 "1 459NOK
M26112001"12 "9"Sink belagtStål3"4.5 "4"1 734NOK
N2711200S1"12 "9"PlainStål3"4.5 "2.25 "5 398NOK
O26114121.25 "12 "6.5 "Sink belagtStål5.5 "6.5 "3.25 "3 657NOK
P25114901.25 "9"6.5 "Gul dikromatGult dikromatstål1.25 "6.5 "3.25 "3 468NOK
Q28114901.25 "9"6.5 "GalvanisertStål2.5 "6.5 "3.25 "3 980NOK
R25114121.25 "12 "6.5 "Gul dikromatGult dikromatstål4.25 "6.5 "3.25 "3 788NOK
S26114901.25 "9"6.5 "Sink belagtStål2.5 "6.5 "3.25 "3 180NOK
T28114121.25 "12 "6.5 "GalvanisertStål5.5 "6.5 "3.25 "4 215NOK
U25122341 / 2 "2.75 "2.25 "Gul dikromatGult dikromatstål1 / 8 "2.25 "1.5 "2 527NOK
V26127001 / 2 "7"4.5 "Sink belagtStål2.5 "2.25 "4"528NOK
W271223S1 / 2 "2.75 "2.25 "PlainStål1 / 2 "2.25 "1.5 "1 005NOK
X271251S1 / 2 "5.5 "4.5 "PlainStål1"2.25 "4"2 216NOK
Y26123341 / 2 "3.75 "2.25 "Sink belagtStål1.5 "2.25 "2.5 "332NOK
MKT FASTENING -

Seismiske kileankre

StilModellAnker Dia.AnkerlengdeInnbygging i betongMaks. ArbeidstykkelseMin. Innbyggingtråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A21124121 / 2 "4.5 "2.5 "1"2.5 "1.5 "1 / 2-13971NOK
B21123341 / 2 "3.75 "2.5 "1 / 4 "2.5 "5 / 8 "1 / 2-13953NOK
C21125121 / 2 "5.5 "2.5 "2"2.5 "2.375 "1 / 2-131 029NOK
D21127001 / 2 "7"2.5 "3.5 "2.5 "3.875 "1 / 2-131 129NOK
E21588125 / 8 "8.5 "3.25 "4"3.25 "4.5 "5 / 8-11683NOK
F21584345 / 8 "4.75 "3.25 "1 / 4 "3.25 "7 / 8 "5 / 8-11591NOK
G21581005 / 8 "10 "3.25 "5.5 "3.25 "6.25 "5 / 8-111 041NOK
H21586005 / 8 "6"3.25 "1.5 "3.25 "2"5 / 8-11584NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?